Hroty pro kleště na pojistné kroužky 467, 469 , ohnuté pod úhlem 90° , sada, 2 ks.

Artiklové číslo: 470.E3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Úhel hrotu 90 stupeň
Provedení Taivutetut
Počet náhradních hrotů 2
Materiál Speciální ocel
Druh produktu Kärki

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 470.E3
EAN / GTIN 3148511778401
Číslo výrobce 470.E3
L-číslo L60130 1730
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • K dispozici jsou rovné a ohnuté 45° a 90°
  • Příslušné číslo položky odpovídá dvoudílné sadě hrotů

Charakteristika:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • Čelisti: 90°
  • [g]: 10