{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Oznaczenie producenta | MESOTRON | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Szerokość | 130 mm | |
| Głębokość | 95 mm | |
| Wysokość | 175 mm | |
| Właściwości | Funkcja start/stop | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | stoper |
| Numer artykułu | 469625 MESOTRON | |
| EAN / GTIN | 4260477382542 | |
| Numer producenta | 631.4031-00 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HANHART 1882 GmbH, Hauptstraße 33, 78148 Gütenbach, Deutschland, www.hanhart-stoppuhren.com |