• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Grote stopwatch, Type: MESOTRON

Artikelnummer: 469625 MESOTRON
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 52,60 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Meettechniek analoog
Breedte 130 mm
Diepte 95 mm
Hoogte 175 mm
Producttype Stopwatch

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 469625 MESOTRON
EAN/GTIN 4260477382542
Nummer fabrikant 631.4031-00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HANHART 1882 GmbH, Hauptstraße 33, 78148 GÜTENBACH, Deutschland, www.hanhart-stoppuhren.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kwarts-stopwatch.
Wijzerplaat met schaalverdeling in 60- en 100-sten. Functies: start / stop, optellen.

Levering:

Inclusief 1 batterij uit nr. 081561 maat LR6.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan