Velika štoparica MESOTRON

Št. art.: 469625 MESOTRON
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 49,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Merilno orodje analogni
Širina 130 mm
Globina 95 mm
Višina 175 mm
Vrsta izdelka štoparice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 469625 MESOTRON
EAN/GTIN 4260477380722
Številka proizvajalca 631.4031-00

Opis

Izvedba:

Štoparica s kremenovimi kristali.
Številčnica ima delitev 1/60 in 1/100.. Funkcije: start/stop, seštevanje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081561 vel. LR6.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli