Nasadka do sondy lambda ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 22 mm

Nr art.: 4680-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4680-1
EAN / GTIN 4000896165605
Numer producenta 4680-1
Numer L L60140 1112
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Dla Czujnik lambda na NISSAN ∙ FORD ∙ VOLKSWAGEN ∙ SEAT ∙ ŠKODA itp.
  • Optymalne połączenie siłowe z sześciokątnym profilem sondy lambda
  • wersja długa
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 12,5 mm (1/2 cala)
  • człon: Profil z zewnętrznym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 22 mm
  • Wymiary / Długość: 92 mm
  • Średnica d1 (na wyjściu): 30,4 mm
  • Średnica d2 (przy napędzie): 25 mm
  • Waga netto (kg): 0,23 kg
  • Do obsługi ręcznej