Soclu pentru sonda lambda

Cod articol.: 4680-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4680-1
EAN / GTIN 4000896165605
Număr producător 4680-1
L-Număr L60140 1112
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru sonda lambda la NISSAN ∙ FORD ∙ VOLKSWAGEN ∙ SEAT ∙ ŠKODA etc.
  • Fixare optimă cu blocare prin forță pe profilul hexagonal al sondei lambda
  • Varianta lungă
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 22 mm
  • Dimensiuni / lungime: 92 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 30.4 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 25 mm
  • Greutate netă (kg): 0.23 kg
  • Pentru acționare manuală