Fatning til lambdasonde

Art.-nr.: 4680-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4680-1
EAN/GTIN 4000896165605
Producentnummer 4680-1
L-nummer L60140 1112

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til lambda sondeNISSAN ∙ FORD ∙ VOLKSWAGEN ∙ SEAT ∙ ŠKODA osv.
  • Optimal vedhæftning til den sekskantede profil af lambda-sonden
  • Lang udførelse
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 22 mm
  • Mål / længde: 92 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 30,4 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 25 mm
  • Nettovægt (kg): 0,23 kg
  • Til manuel betjening