Wkrętak TORX®-VDE T10, długość 100 mm

Nr art.: 46763010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 46763010
EAN / GTIN 4018754338177
Numer producenta 46763010
Numer L L60010 7919
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub Torx® do zastosowań wewnętrznych
  • zmniejszona średnica ostrza umożliwiająca dotarcie do zagłębionych połączeń śrubowych
  • Ostrze z wbudowaną izolacją ochronną
  • Izolacja zgodna z normą VDE do 1 000 V
  • izolacja ochronna zgodnie z normą IEC 60900 – prąd przemienny 1 000 V / DC 1 500 V
  • czarna końcówka ostrza
  • Uchwyt trzyczęściowy z grawerowaniem na główce
  • Stal chromowo-stopowa STEEL

Cecha szcz.:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Torx®
  • Wymiary profilu wyjściowego: T10
  • Masa: 27 g