• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX®-VDE-Schraubendreher T10 L.100mm

Artikel-Nr.: 46763010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 46763010
EAN / GTIN 4018754338177
Herstellernummer 46763010
L-Nummer L60010 7919
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Innen-TORX® Schrauben
  • reduzierter Klingendurchmesser zum Erreichen tiefliegender Verschraubungen
  • Klinge mit integrierter Schutzisolierung
  • VDE-isoliert bis 1.000 V
  • schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • schwarze Klingenspitze
  • 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
  • Chrome Alloy Steel

Merkmal:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T10
  • Gewicht: 27 g