Șurubelniță TORX® VDE T10 L.100mm

Cod articol.: 46763010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 46763010
EAN / GTIN 4018754338177
Număr producător 46763010
L-Număr L60010 7919
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Diametru redus al lamei pentru a ajunge la racorduri cu șuruburi adânc fixate
  • Lamă cu izolație de protecție integrată
  • Izolate VDE până la 1.000 V
  • Izolate conform IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • vârf de lamă negru
  • Mâner cu 3 componente cu șanfrenare superioară
  • Oțel aliat cromat

Caracteristică:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Profil de antrenare: TORX®
  • Dimensiunea profilului de ieșire: T10
  • Greutate: 27g