Pochyłomierze cyfrowe TECH, Typ: 500

Nr art.: 467563 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 361,86 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP65
Technika pomiarowa cyfrowy
Długość 175 mm
Szerokość 32 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Wysokość 70 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Odczyt 0,01 stopni
Zakres pomiarowy 360 stopni
Tolerancja płaskości 0,07 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Szare; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Pochyłomierze
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467563 500
EAN / GTIN 4005069191252
Numer producenta 19125
Producent/osoba odpowiedzialna Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Opis

Wykonanie:

Zwarta i mocna obudowa, powierzchnia pomiarowa z eloksalowanego aluminium. Różne możliwości mocowania w rowku teowym, rowku V i w układzie magnesów z metali ziem rzadkich. Oświetlone wskazania cyfrowe obracają się przy zmianie położenia.
Funkcja ostrzegawcza zapobiega błędnym pomiarom. Blokada przycisków, funkcje pamięci wyników i punktu referencyjnego.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

z futerałem.
2 × bateria nr 081561, rozm. LR6.