{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Délka | 175 mm | |
| Šířka | 32 mm | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Výška | 70 mm | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Kroková hodnota číslic | 0,01 stupně | |
| Rozsah měření | 360 stupně | |
| Tolerance rovinnosti | 0,07 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Kaltevuusmittari | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 467563 500 | |
| EAN / GTIN | 4005069191252 | |
| Číslo výrobce | 19125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com |