Nivelă digitală de măsurare a înclinaţiei TECH, Tip: 500

Cod articol.: 467563 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 71,40 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Clasă de protecție IP IP65
Tehnică de măsurare digital
Lungime 175 mm
Lăţime 32 mm
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Înălţime 70 mm
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea gri; negru
Increment 0,01 grade
Domeniu de măsurare 360 grade
Toleranţă la planeitate 0,07 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Nivelă de măsurare a înclinaţiei
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 467563 500
EAN / GTIN 4005069191252
Număr producător 19125
Producător/responsabil Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă compactă şi robustă din aluminiu eloxat. Modalităţi variabile de fixare prin canal T, canal V şi sistem magnetic din lantanide. Afişajul digital iluminat se roteşte în poziţia de modificare.
Funcţia integrată de avertizare previne erorile de măsurare. Blocarea tastaturii, funcţie Hold şi de referinţă.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv geantă de protecţie.
2× baterie Cod 081561 Ref. LR6.