Digital hældningsmåler, Type: 360

Art.-nr.: 467560 360
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 390,37 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
International konstruktionsstørrelse 9-volts blok (6LR61)
Måleteknik digital
Emballage kasse / Æske / Boks
Længde 153 mm
Bredde 31 mm
Højde 49 mm
Energiforsyning batteridrevet
Standard Fabriksstandard
Tallenes trinværdi 0,1 grader
Måleområde 360 grader
Planhedstolerance 0,0762 mm
Produkttype Hældningsmåler
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467560 360
EAN/GTIN 2050001668431
Producentnummer 31-040-9

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminiumsramme med præcisionsstøtteflader, øverst med prisme.
  • Retningspile på displayet gør det lettere at rette ind til 0° eller 90°.
  • Holdeværdifunktion til at gemme måleresultatet.
  • Nulstilling i alle positioner.
  • Ved målinger over hovedhøjde drejer displayet, så det kan aflæses nedefra.

Leveringsomfang:

Inkl. opbevaringsboks og 1 batteri nr. 081561 str. 6LR61.