Metrówka aluminiowa, długość: 2m

Nr art.: 466400 2
Cena za 1 sztuka (PLN 83,53 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
607 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Czarny
Podziałka
milimetr
Podziałka
1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego
milimetr
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Maks. zakres pomiarowy
2 000 mm
Liczba ogniw
10
Szerokość elementu
14 mm
Materiał
Stop aluminium
Długość całkowita
2 000 mm
Szerokość całkowita
14 mm
Klasa dokładności
EG 2
Rodzaj produktu
Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 466400 2
EAN / GTIN 4007368090397
Numer producenta 961200044S-22
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Człony ze sztywnego aluminium, precyzyjna, obustronna podziałka milimetrowa. Powierzchniaeloksalowana na czarno, podziałka biała. Dzięki zamkniętej skali niewrażliwe na zabrudzenia.