Metru pliant din aliaj uşor, Lungime: 2m

Cod articol.: 466400 2
Preț per 1 buc. (15,77 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
374 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea
negru
Scalare
milimetru
Gradaţie
1 mm
Unitate interval de măsurare
milimetru
Domeniu de măsurare min.
0 mm
Domeniu de măsurare max.
2.000 mm
Număr de segmente
10
Lățimea segmentelor
14 mm
Material
Aliaj de aluminiu
Lungimea totală
2.000 mm
Lăţimea totală
14 mm
Clasa de precizie
EG 2
Tip produs
Metru pliant

Identificare și clasificare

Cod articol 466400 2
EAN / GTIN 4007368090397
Număr producător 961200044S-22
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

Segmente din aluminiu dur cu gradaţii precise, în mm, pe ambele părţi. Cu suprafaţă neagră eloxată şi gradaţie de culoare albă. Rezistentă la impurităţi datorită scalei încapsulate.