Zložljivi meter iz lahke kovine, Dolžina: 2m

Št. art.: 466400 2
Cena na 1 kos (15,80 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
442 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Antracitno siva
Opisan del Glieder
Barva črna
Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje milimeter
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 2.000 mm
Število členov 10
Širina členov 14 mm
Material aluminijeva zlitina
Skupna dolžina 2.000 mm
Celotna širina 14 mm
Razred točnosti EG 2
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka zložljivi metri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 466400 2
EAN/GTIN 4007368090397
Številka proizvajalca 961200044S-22
Proizvajalec/odgovorna oseba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Izvedba:

Segmenti so iz žilavega aluminija s precizno, obojestransko skalo v mm. S črno eloksirano površino in belo skalo. Neobčutljivost na umazanijo zaradi prevlečene skale.