Metrówki z tworzywa sztucznego, długość: 1m

Nr art.: 466200 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
469 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG III

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG III
liczba ogniw 10
długość 1 m
szerokość 13 mm
Rodzaj produktu Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 466200 1
EAN / GTIN 4010995270629
Numer producenta 27062

Opis

Wykonanie:

Człony z odpornego na zginanie tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym , powierzchnia matowa. Metrówka bardzo odporna na złamanie, ścieranie, zarysowanie i wodoodporna. Precyzyjnie wytłoczona podziałka milimetrowa, człony łączone rowkami, pozwalajacymi na ich ustalenie pod kątem 90° i 180°.