Metrówka drewniana, biała, długość: 2m

Nr art.: 465960 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 159 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG III

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG III
liczba ogniw 10
długość 2 m
szerokość 16 mm
Grubość 3,3 mm
Rodzaj produktu Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 465960 2
EAN / GTIN 4007368119999
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Podziałka milimetrowa u góry i na dole. Czytelne wskazania. Liczby dziesiętne w kolorze czerwonym. Ściśle dopasowane człony wykonane z wysokiej jakości drewna bukowego.
Metrówka drewniana, przeguby ze wzmocnionego tworzywa sztucznego, zintegrowany schemat kątów i prosta krawędź na całej długości do trasowania.