Medinė liniuotė, balta, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 465960 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    4,56 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    3,80 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 140 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva baltas
Padalos milimetrinis
Padalos vertė 1 mm
Blokų matavimo diapazonas milimetrinis
Matavimo diapazonas min. 0 mm
matavimo diapazonas maks. 2 000 mm
Dalių skaičius 10
Dalių stiprumas 3,3 mm
Dalių plotis 16 mm
Medžiaga buko mediena
Bendras ilgis 2 000 mm
Bendras plotis 16 mm
Bendras aukštis 3,3 mm
Tikslumo klasė EG 3
Produkto rūšis sulankstomas metras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 465960 2
EAN / GTIN 4007368119999
Gamintojo numeris 979806200
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Po vieną mm skalę viršuje ir apačioje. Gerai įskaitoma skalė. Dešimtainiai skaičiai, raudonos spalvos. Gerai priglundančios detalės iš aukštos kokybės buko medienos.
Medinė sulankstoma liniuotė su plokštelėmis iš sustiprinto plastiko, integruotu kampainiu ir ištisine tiesia briauna ženklinimui.