Metrówka drewniana, biała, długość: 2m

Nr art.: 465960 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    23,07 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    19,24 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 632 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Białe
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 000 mm
Liczba ogniw 10
Grubość elementu 3,3 mm
Szerokość elementu 16 mm
Materiał drewno bukowe
Długość całkowita 2 000 mm
Szerokość całkowita 16 mm
Wys. całkowita 3,3 mm
Klasa dokładności EG 3
Rodzaj produktu Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 465960 2
EAN / GTIN 4007368119999
Numer producenta 979806200
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Podziałka milimetrowa u góry i na dole. Czytelne wskazania. Liczby dziesiętne w kolorze czerwonym. Ściśle dopasowane człony wykonane z wysokiej jakości drewna bukowego.
Metrówka drewniana, przeguby ze wzmocnionego tworzywa sztucznego, zintegrowany schemat kątów i prosta krawędź na całej długości do trasowania.