Szczypce do zaciskania konektorów ∙ Długość: 220 mm

Nr art.: 4656-1
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
Przekrój min., nieizolowane końcówki kablowe i łączniki 0,5 mm2
Przekrój min., izolowane końcówki kablowe i łączniki 0,5 mm2
Przekrój min., Izolowane łączniki czołowe 0,5 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, izolowane końcówki kablowe i łączniki 6 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, nieizolowane końcówki kablowe i łączniki 6 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, Izolowane łączniki czołowe 6 mm2
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego
Powierzchnia wersja powlekana; wersja powlekana
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do izolowane końcówki kablowe i łączniki; Izolowane łączniki czołowe; nieizolowane końcówki kablowe i łączniki
Właściwości Dostępna wymuszona blokada
Powierzchnia Wersja czerniona
Metoda wykonania Hartowana
Długość całkowita 220 mm
Masa całkowita 640 g
Trzonek/uchwyt uchwyt; uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4656-1
EAN / GTIN 4000896127351
Numer producenta 4656-1
Numer L L60140 942
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
DIN cable lugs, pin-type cable sockets, flat pin terminals, flat pin bushings, circular connectors, snap-in receptacles, butt connectors and parallel connectors
  • Creation of conductor crimp and insulation crimp in one working step
  • Intensive insulation crimp with special profile geometry
  • Integrated lock with releasing mechanism provides complete crimp
  • All stressed parts are specially tempered
  • Easy handling
  • Profile coding
  • Profiles / cross-sectional areas:
    red: 0.5–1.0 mm2 / AWG 20–16
    blue: 1.5–2.5 mm2 / AWG 16–14
    yellow: 4.0–6.0 mm2 / AWG 12–10
  • Ergonomic soft grip handles with anti-slip covers
  • Surface: burnished, oiled
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 220 mm
  • Net weight: 0.64 kg