{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Section min., cosses et connecteurs non isolés | 0,5 mm2 | |
| Section min., cosses et connecteurs isolés | 0,5 mm2 | |
| Section min., prolongateurs isolés | 0,5 mm2 | |
| Section max., cosses et connecteurs isolés | 6 mm2 | |
| Section max., cosses et connecteurs non isolés | 6 mm2 | |
| Section max., prolongateurs isolés | 6 mm2 | |
| Matériau, poignée | plastique; plastique | |
| Surface | avec revêtement; avec revêtement | |
| Type de produit | pince à sertir | |
| Pour | cosses et connecteurs isolés; prolongateurs isolés; cosses et connecteurs non isolés | |
| Caractéristiques | blocage automatique disponible | |
| Surface | brunissage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Longueur totale | 220 mm | |
| Poids total | 640 g | |
| Manche/poignée | poignée; poignée |
| Référence article | 4656-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896127351 | |
| Réf. fabricant | 4656-1 | |
| Article hors catalogue | L60140 942 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |