Krimpovací kleště

Artiklové číslo: 4656-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průřez min., neizolovaná kabelová oka a spojky 0,5 mm2
Průřez min., izolované kabelová oka a spojky 0,5 mm2
Průřez min., Izolovaný stykový spoj 0,5 mm2
Průřez max., izolované kabelová oka a spojky 6 mm2
Průřez max., neizolovaná kabelová oka a spojky 6 mm2
Průřez max., Izolovaný stykový spoj 6 mm2
Materiál, rukojeť plast; plast
Povrch s povlakem; s povlakem
Druh produktu krimpovací kleště
Vhodné pro izolované kabelová oka a spojky; Izolovaný stykový spoj; neizolovaná kabelová oka a spojky
Vlastnosti Nucené blokování k dispozici
Povrch Černěné
Výrobní proces Kalené
Celková délka 220 mm
Hmotnost celkem 640 g
Násada/rukojeť rukojeť; rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4656-1
EAN / GTIN 4000896127351
Číslo výrobce 4656-1
L-číslo L60140 942
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Kabelová oka DIN, kabelové kolíky, ploché zástrčky, ploché dutinky, válcové konektory, kulaté zástrčky, paralelní a dotyková spojka
  • Zpracování vodičového a izolačního krimpu v jedné pracovní operaci
  • Intenzivní izolační krimp se speciální profilovou geometrií
  • Integrovaný odblokovatelný zámek zajišťuje kompletní krimpování
  • Mimořádně namáhané díly jsou speciálně zušlechtěné
  • Snadná manipulace
  • Značení profilu
  • Profily: / rozsahy průřezu:
    červený: 0,5 – 1,0 mm2 / AWG 20 – 16
    modrý: 1,5 – 2,5 mm2 / AWG 16 – 14
    žlutý: 4,0 – 6,0 mm2 / AWG 12 – 10
  • Ergonomické měkké rukojeti s ochranou proti sesmeknutí
  • Povrch: mořeno, olejováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 220 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.64 kg