{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony | |
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 10 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | metr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 m | |
| Maks. zakres pomiarowy | 30 m | |
| Szerokość taśmy | 13 mm | |
| Kolor taśmy | Żółty | |
| Typ taśmy mierniczej | Miara zwijana | |
| Szerokość obudowy/ramy | 150 mm | |
| Kolor obudowy/ramy | Białe; Czarny | |
| Materiał | Poliamid wzmocniony włóknem szklanym; Stop aluminium; z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 310 mm | |
| Szerokość całkowita | 150 mm | |
| Automatyczne cofanie taśmy | nie | |
| Zatrzymanie / blokada cofania taśmy | tak | |
| Giętki/elastyczny | tak | |
| Z klipsem na pasek | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Protokół kontrolny | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | 465500 30 | |
| EAN / GTIN | 4007368020592 | |
| Numer producenta | 320031030A | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |