Glasvezelmeetband in frame, Bandlengte: 30m

Artikelnummer: 465500 30
Prijs per 1 Stuk (2,16 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 64,90 / st.
  • € 108,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 30 m
Bandbreedte 13 mm
Type meetbeginpunt A
totale lengte 310 mm
Frame breedte 150 mm
Producttype Rolbandmaat in behuizing

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 465500 30
EAN/GTIN 4007368020592
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing: Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekring. Omkeerbaar voor linkshandigen.
Frame: Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.
Glasvezelmeetband. Uiterst knikvast en flexibel, weerbestendig en ongevoelig voor een groot aantal chemicaliën. Niet elektrisch geleidend. Zeer goed afleesbaar. Met cm-verdeling.
Gr. 30 in V-frame.

Tip:

Andere uitvoeringen met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan