Pásmo ze skelných vláken v rámu, Délka pásma: 30m

Artiklové číslo: 465500 30
Cena za 1 ks (CZK 59,80 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 690,00 CZK / ks
  • 2 538,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená
Stupnice milimetr
Dělení 10 mm
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 30 m
Šířka pásu 13 mm
Barva pásu Žlutá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Šířka krytu/rámu 150 mm
Barva krytu/rámu Bílá; Černá
Materiál Hliníková slitina; Polyamid zesílený skelným vláknem; plast
Celková délka 310 mm
Celková šířka 150 mm
Automatický zpětný chod pásu ne
Zarážka/aretace pásu ano
Ohebné/pružné ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Zkušební protokol ne
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465500 30
EAN / GTIN 4007368020592
Číslo výrobce 320031030A
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Pouzdro: Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.
Rám: Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.
Svinovací metr ze skelného vlákna. Extrémní odolnost proti zlomení a flexibilní, odolnost proti povětrnostním vlivům a odolnost proti celé řadě chemikálií. Elektricky nevodivý. Velmi dobrá čitelnost. Dělení po cm.
Vel. 30 v rámu ve tvaru V.

Poznámka:

Další provedení v délce 100 m nebo s roztečí v palcích nebo začátkem rozměru typu B/C na vyžádání.