Cast aluminium bending former

Nr art.: 4636550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Forma do gięcia
Do rur o maks. średnicy nominalnej 16 mm
Min. promień gięcia 49 mm
Materiał aluminiowy odlew ciśnieniowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4636550
EAN / GTIN 4017981245883
Numer producenta 4636550
Numer L L60160 4158
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For metric pipes

Cecha szcz.:

  • Bending radius [mm]: 49
  • Material: Cast aluminium
  • Tube-Ø [mm]: 16 mm