• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kruhový segment pro ohýbačku trubek z hliníkového odlitku 16 mm

Artiklové číslo: 4636550

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh produktu Tvar ohýbání
Pro jmenovitou světlost trubky max. 16 mm
Poloměr ohybu min. 49 mm
Materiál Hliníková tlaková litina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4636550
EAN / GTIN 4017981245883
Číslo výrobce 4636550
L-číslo L60160 4158
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

č. 245806-245822: je nutná přídavná podpěra č. 245710-245731
Pro metrické trubky

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 49
  • Materiál: Hliníkový odlitek
  • Ø trubky [mm]: 16 mm