Taśmy miernicze z włókna szklanego, w osłonie z tworzywa sztucznego, długość taśmy: 20m

Nr art.: 463300 20
Cena za 1 sztuka (PLN 11,51 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 512,39 PLN /szt.
  • 341,24 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
142 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Glasfaser-Bandmaß in Kapsel
Podziałka milimetr
Podziałka 10 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 20 m
Szerokość taśmy 13 mm
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 175 mm
Szerokość obudowy/ramy 145 mm
Wysokość obudowy/ramy 32 mm
Materiał Poliamid wzmocniony włóknem szklanym; Stop aluminium; z tworzywa sztucznego
Automatyczne cofanie taśmy nie
Giętki/elastyczny tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 463300 20
EAN / GTIN 4007368072867
Numer producenta 520221020A
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Obudowa: bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.
ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.
Taśma miernicza z włókna szklanego. Niezwykle wytrzymała na zginanie i giętka, odporna na warunki atmosferyczne i niewrażliwa na wiele chemikaliów. Nieprzewodząca elektrycznie. Dobra czytelność podziałki. Z podziałką w cm.

Wskazówka:

Inne wersje o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C dostępne na zamówienie.