Stiklo pluošto ruletė korpuse 20 m

Prekės Nr.: 463300 20
(2,13 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 63,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 20 m
Juostos plotis 13 mm
Ruletės pradžios tipas A
Kapsulės ilgis 175 mm
Kapsulės plotis 145 mm
Kapsulės aukštis 32 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 463300 20
EAN / GTIN 4007368072867

Aprašymas

Modelis:

Korpusas: patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.
Rėmas: lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.
Matavimo juosta iš stiklo pluošto. Itin atspari lenkimui ir lanksti, atspari aplinkos poveikiui ir daugeliui chemikalų. Nelaidi elektrai. Gerai įskaitoma. Žingsnis cm.

Pastaba:

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.