Ruletă din fibră de sticlă în carcasă, Lungimea benzii: 20m

Cod articol.: 463300 20
Preț per 1 buc. (2,21 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 101,50 € /buc.
  • 67,60 € /buc.
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Glasfaser-Bandmaß in Kapsel
Scalare milimetru
Gradaţie 10 mm
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 20 m
Lăţimea benzii 13 mm
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 175 mm
Lățime carcasă/cadru 145 mm
Înălțime carcasă/cadru 32 mm
Material Aliaj de aluminiu; Poliamidă armată cu fibre de sticlă; plastic
Revenire automată a curelei nu
Pliabil/flexibil da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 463300 20
EAN / GTIN 4007368072867
Număr producător 520221020A
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafaţă Softfinish. Carcasă cu locaşuri pentru manivelă şi inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.
Cadru: Cadru din metal uşor cu bobinaj rapid pe rulmenţi cu bile şi manivelă rabatabilă.
Ruletă din fibră de sticlă. Extrem de rezistentă la îndoire şi flexibilă, rezistentă la intemperii şi la numeroase substanţe chimice. Nu este conductibilă electric. Lizibilitate înaltă. Cu gradaţie în cm.

Notă:

Modele în lungime de 100 m sau cu gradaţii în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.