Tyrolit diamond chip surface grinding wheel 200x13x32 D76 B carbide

Nr art.: 462760
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 462760
EAN / GTIN 9003174627609
Numer producenta 462760
Numer L L50140 1060
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Tyrolit offers a wide assortment of tools tailored to various grinding machines for narrow and wide tooth pitches due to their adapted diamond section thicknesses and core shapes.
  • This enables you to achieve perfect surface geometries.
  • This product is available for all standard sharpening machines in 100200 mm diameters.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Specification: 4 - 2 X V30
  • Main dimension: D x T x H = 200 x 13 x 32

Zaleta:

  • Long lifetime
  • Optimum core shapes
  • Best cutting quality

Zastosowanie:

  • For tooth-face grinding (tooth-face grinding) on tungsten carbide

Materiał:

  • Tungsten carbide
  • Tungsten carbide

Pasuje do:

  • Saw sharpening tools

Wskazówka:

  • For tooth-face grinding (tooth-face grinding) on tungsten carbide