Discuri diamantate cu liant de rășină pentru îndepărtarea așchiilor (rectificare frontală) 200 x 13 x 32 mm 4 - 2 X V30

Cod articol.: 462760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 462760
EAN / GTIN 9003174627609
Număr producător 462760
L-Număr L50140 1060
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Tyrolit vă oferă o gamă largă de unelte adaptate la diverse mașini de rectificat pentru pasuri înguste sau largi ale dinților, datorită grosimii personalizate a stratului de acoperire și a formei corpului suport. Acest lucru permite obținerea unor geometrii de suprafață perfecte. Acest produs este disponibil pentru toate mașinile de ascuțit automate standard în diametre de 100 - 200 mm.

Caracteristică:

  • Formă: 4V2H 02890C DISCURI ABRAZIVE
  • Granulația: 76
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : 4 - 2 X V30
  • Dimensiuni (D x D x H): 200 x 13 x 32 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Concentrație: 13 mm
  • Alezaj: 32 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură

Avantaj:

  • Durabilitate îndelungată
  • Forme optime ale corpului suport pentru pasuri înguste ale dinților
  • Cea mai bună calitate a tăișului

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafeței cu așchii (șlefuirea frontală) pe carbură

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Discuri de ascuțit ferăstraie

Notă:

  • Pentru șlefuirea suprafeței cu așchii (șlefuirea frontală) pe carbură