Diamantové kotouče s pryskyřičným pojivem pro broušení hřebenových ploch (čelní broušení) 200 x 13 x 32 mm 4 - 2 X V30

Artiklové číslo: 462760
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 462760
EAN / GTIN 9003174627609
Číslo výrobce 462760
L-číslo L50140 1060
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Opis:

  • Tyrolit offers a wide assortment of tools tailored to various grinding machines for narrow and wide tooth pitches due to their adapted diamond section thicknesses and core shapes.
  • This enables you to achieve perfect surface geometries.
  • This product is available for all standard sharpening machines in 100200 mm diameters.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Specification: 4 - 2 X V30
  • Main dimension: D x T x H = 200 x 13 x 32

Zaleta:

  • Long lifetime
  • Optimum core shapes
  • Best cutting quality

Zastosowanie:

  • For tooth-face grinding (tooth-face grinding) on tungsten carbide

Materiał:

  • Tungsten carbide
  • Tungsten carbide

Pasuje do:

  • Saw sharpening tools

Wskazówka:

  • For tooth-face grinding (tooth-face grinding) on tungsten carbide

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku