Wózek z ramieniem nośnym

Nr art.: 4625
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z czworokątnych rur stalowych
Maks. nośność 500
Szerokość łącznie Bg 800 mm
Głębokość całkowita Tg 1 800 mm
Wysokość całkowita Hg 1 807 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4625
EAN / GTIN 4017976046259
Numer producenta 4625
Numer L L90080 713
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Rama z wytrzymałej rury kwadratowej. Belki rolkowe, słupki i rozpórki połączone za pomocą solidnych zacisków śrubowych. Ramiona nośne z rur stalowych o Ø 27 mm z zaciskami śrubowymi. 24 ramiona nośne po obu stronach (po 12 sztuk z każdej strony), długość użytkowa 370 mm. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Nośność na poziom: 120 kg (60 kg na stronę). 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1600
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Długość całkowita (mm): 1800
  • Całkowita szerokość (mm): 800
  • Całkowita wysokość (mm): 1807
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40