Voziček z nosilno roko

Št. art.: 4625
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Encijanovo modra
Barva modra
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz štirikotnih jeklenih cevi
Nosilnost maks. 500
Skupna širina Bg 800 mm
Celotna globina Tg 1.800 mm
Celotna višina Hg 1.807 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4625
EAN/GTIN 4017976046259
Številka proizvajalca 4625
L-število L90080 713
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Okvir iz trpežne kvadratne cevi. Valjčne prečke, stebrički in nosilci, povezani z robustnimi vijačnimi sponkami. Podporne roke iz jeklene cevi Ø 27 mm z vijačnimi sponkami. 24 podpornih ročic na obeh straneh (12 na stran) Uporabna dolžina 370 mm. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Nosilnost na polico 120 kg (60 kg/stran). 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 500
  • Dolžina delovne površine (mm): 1600
  • Širina uporabne površine (mm): 800
  • delovna dolžina (mm): 1800
  • Celotna širina (mm): 800
  • Skupna višina (mm): 1807
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40