Vozík s nosným rámem

Artiklové číslo: 4625
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barva modrá
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových čtyřhranů
Nosnost max. 500
Šířka celkem Bg 800 mm
Celková hloubka Tg 1 800 mm
Výška celková Hg 1 807 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4625
EAN / GTIN 4017976046259
Číslo výrobce 4625
L-číslo L90080 713
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Rám z robustní čtvercové trubky. Válečkové příčníky, sloupky a vzpěry spojené robustními šroubovými svorkami. Nosná ramena z ocelové trubky o průměru 27 mm se šroubovými svorkami. 24 opěrných ramen na obou stranách (12 na každé straně) Použitelná délka 370 mm. Práškově lakované modrou barvou RAL 5007. Nosnost na jednu polici 120 kg (60 kg/stranu). 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1600
  • Efektivní šířka (mm): 800
  • celková délka (mm): 1800
  • Celková šířka (mm): 800
  • Celková výška (mm): 1807
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40