• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Svinovací metr s automatickým blokováním TopConve, Délka pásma: 5,5m

Artiklové číslo: 462250 5,5
Cena za 1 ks (CZK 77,45 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 280,00 CZK / ks
  • 2 538,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TopConve
Označení výrobce Rollbandmaß TopConve
Barva Šedá; červená
Stupnice milimetr
Mez chyby 1 mm
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 5,5 m
Šířka pásu 13 mm
Barva pásu Stříbrná
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 73 mm
Šířka krytu/rámu 22 mm
Výška krytu/rámu 68 mm
Barva krytu/rámu červená; Šedá
Materiál ocel; plast
Celková délka 73 mm
Celková šířka 22 mm
Celková výška 68 mm
S okénkem pro prohlížení ne
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Norma JIS I
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462250 5,5
EAN / GTIN 4975364025135
Číslo výrobce TOP13-55N-EUR
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

  • Automatické blokování (= zastavení) při vytahování.
  • Navíjení ovládané tlačítkem.
  • Posuvný kluzný koncový háček.
  • Pásmo žluté, černo/červený potisk a akrylový povlak pro vysokou odolnost proti oděru.
Šedé plastové pouzdro s bílým svinovacím metrem. Přesnost podle JIS1.