• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

818 Center bench 500x110 with v-supp. height 70 mm

Nr art.: 4622261
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Radial and axial run-out tester

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4622261
EAN / GTIN 4059192026288
Numer producenta 4622261
Numer L L40080 3316
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Unit composed of:

  • Bench gage
  • Flatness of the surface is in accordance to DIN 876/1
  • Two T-slots for tailstock and / or support arm

  • Support arm 818 XNB
  • Support arm with one joint
  • With fine adjustment
  • V-supports
  • Both V-supports can be relocated (slide into position)

Opis:

Run-out tester with prismatic blocks MarStand 818 P
  • Dimensions (L x W) mm: 500 x 110 mm
  • Height of prismatic blocks: 70 mm;

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Concentricity tester with prism blocks
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Application:
  • Mounting hole: 8H7
  • Product type: 818 P
  • Dimensions (L x W) mm: 500 x 110
  • T-slot width: 10H7
  • Dimension L: 500 mm
  • Dimension A: 465 mm
  • Height of prism blocks: 70 mm
  • Dimension D: 25 mm
  • Dimension b in mm: 9.6 mm
  • Product weight: 9.50 kg
  • Dimension d in mm: 5 mm
  • Permissible centre offset height: 0.05 mm
  • Permissible lateral centre offset: 0.05 mm