• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

818 tester di concentricità 500x110 con staffe prismatiche altezza 70 mm

Codice art.: 4622261
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4622261
EAN / GTIN 4059192026288
Codice del produttore 4622261
Numero-L L40080 3316
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Composto da:

Banco di misura:

  • Livellamento della superficie di contatto secondo DIN 876/1
  • Con 2 scanalature a T per il fissaggio dei blocchi prisma e dell'asta di misura

Asta di misura 818 XNB:

  • braccio estensibile con un giunto
  • Montaggio per indicatori con albero Ø 8 mm con regolazione fine

Stativi a punta:

  • Entrambi gli stativi a prisma possono essere spostati

Descrizione:

Tester di deflessione con blocchi prismatici MarStand 818 P
  • Dimensioni (L x L) mm: 500 x 110 mm
  • Altezza dei blocchi prismatici: 70 mm;

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Tester di concentricità con blocchi prismatici
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Applicazione:
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 818 P
  • Dimensioni (L x L) mm: 500 x 110
  • Larghezza della cava a T: 10H7
  • Dimensione L: 500 mm
  • Dimensione A: 465 mm
  • Altezza dei blocchi prismatici: 70 mm
  • Dimensione D: 25 mm
  • Dimensione b in mm: 9.6 mm
  • Peso del prodotto: 9.50 kg
  • Dimensione d in mm: 5 mm
  • Altezza di disassamento centrale ammessa: 0.05 mm
  • Disassamento centrale laterale ammesso: 0.05 mm