Miary zwijane twoCOMP Skala w calach, długość taśmy: 396cal

Nr art.: 462220 396
Cena za 1 Sztuka (PLN 22,34 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,87 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
Długość linki 10 m
Długość linki 394 cal
szerokość taśmy 30 mm
szerokość korpusu 88 mm
szerokość obudowy 88 mm
wysokość obudowy 45 mm
Rodzaj produktu Kieszonkowa miarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462220 396
EAN / GTIN 4007368113225
Numer producenta 472061031
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Solidny mechanizm miary zwijanej i praktyczny klips na pasek. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa ABS z przyjemnymi w dotyku miękkimi wkładkami, zapewniającymi pewny chwyt. Z blokadą taśmy i automatycznym cofaniem taśmy. Biała, matowa taśma stalowa z czarnym nadrukiem w calach i czerwonym nadrukiem w stopach.
Kieszonkowa miarka ze skalą w calach. Podziałka cal/cal (dół i góra).