Miary zwijane twoCOMP Skala w calach, długość taśmy: 312cal

Nr art.: 462220 312
Cena za 1 Sztuka (PLN 15,67 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,91 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka cal; cal
Podziałka 1/16 cal; 1/16 cal
Jednostka zakresu pomiarowego cal; cal; cal
Min. zakres pomiarowy 0 cal; 0 cal
Maks. zakres pomiarowy 312 cal; 312 cal
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 8 m
Szerokość taśmy 25 mm
Kolor taśmy Białe
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 80 mm
Szerokość obudowy/ramy 80 mm
Wysokość obudowy/ramy 45 mm
Materiał Stal.
Długość całkowita 8 000 mm
Szerokość całkowita 80 mm
Wys. całkowita 45 mm
Brak odrzutu nie
Magnetyczne nie
Z wziernikiem nie
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Samoprzylepne nie
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne nie
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462220 312
EAN / GTIN 4007368113201
Numer producenta 472861031
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Solidny mechanizm miary zwijanej i praktyczny klips na pasek. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa ABS z przyjemnymi w dotyku miękkimi wkładkami, zapewniającymi pewny chwyt. Z blokadą taśmy i automatycznym cofaniem taśmy. Biała, matowa taśma stalowa z czarnym nadrukiem w calach i czerwonym nadrukiem w stopach.
Kieszonkowa miarka ze skalą w calach. Podziałka cal/cal (dół i góra).