{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | twoCOMP | |
| Označení výrobce | Rollbandmaß twoCOMP Zoll-Ablesung | |
| Barva | Bílá | |
| Stupnice | palce | |
| Jednotka rozsahu měření | Metr | |
| Rozsah měření min. | 0 m | |
| Rozsah měření max. | 10 m | |
| Šířka pásu | 30 mm | |
| Barva pásu | Bílá | |
| Typ rozměru pásu | Svinovací metr | |
| Délka krytu/rámu | 88 mm | |
| Šířka krytu/rámu | 88 mm | |
| Výška krytu/rámu | 45 mm | |
| Materiál | ocel; plast | |
| Automatický zpětný chod pásu | ano | |
| Zarážka/aretace pásu | ano | |
| Se sponou na opasek | ano | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Pásmo |
| Katalogové číslo | 462220 396 | |
| EAN / GTIN | 4007368113225 | |
| Číslo výrobce | 472061031 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |