• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Svinovací metr twoCOMP stupnice v palcích, Délka pásma: 312palec

Artiklové číslo: 462220 312
Sleva
636,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 48,75 / 1 Metre)
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada twoCOMP
Označení výrobce Rollbandmaß twoCOMP Zoll-Ablesung
Barva Bílá
Stupnice palce
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 8 m
Šířka pásu 25 mm
Barva pásu Bílá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 80 mm
Šířka krytu/rámu 80 mm
Výška krytu/rámu 45 mm
Materiál ocel; plast
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462220 312
EAN / GTIN 4007368113201
Číslo výrobce 472861031
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Robustní mechanika pásma a praktická opasková spona. Pouzdro z nárazuvzdorného plastu ABS s na dotek příjemnou měkkou komponentou pro bezpečnou manipulaci. S aretací pásma a automatickým měkkým zpětným navíjením pásma. Matné bílé ocelové pásmo s černým potiskem v palcích a červeným ve stopách.
Kapesní svinovací metr s odečítáním v palcích. Stupnice palce/palce (horní a dolní hrana).