{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur |
bleu
|
|
| Graduations |
millimètre
|
|
| Graduation |
1 mm
|
|
| Unité de plage de mesure |
Mètre
|
|
| Plage de mesure min |
0 m
|
|
| Plage de mesure max. |
2 m
|
|
| Largeur du ruban |
16 mm
|
|
| Couleur du ruban |
argent
|
|
| Type de mètre-ruban |
mètre-ruban
|
|
| Matériau |
Acier.; alliage d’aluminium; plastique
|
|
| Longueur totale |
63 mm
|
|
| Largeur totale |
24 mm
|
|
| Hauteur totale |
63 mm
|
|
| Avec regard |
oui
|
|
| Rembobinage automatique du ruban |
oui
|
|
| Avec clip ceinture |
non
|
|
| Classe de précision |
EG 2
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
|
| Etalonnable |
oui
|
|
| Type de produit |
mètre-ruban
|
| Référence article | 462210 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197154101 | |
| Réf. fabricant | 462210 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |