Miary zwijane, długość taśmy: 2m

Nr art.: 462036 2
Rabat
16,30 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 6,41 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 171,75 PLN /szt.
  • 256,61 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 532 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Żółty; Czarny
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 2 m
Szerokość taśmy 13 mm
Kolor taśmy Żółty
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 65 mm
Szerokość obudowy/ramy 22 mm
Wysokość obudowy/ramy 57 mm
Kolor obudowy/ramy Czarny; Żółty
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Z wziernikiem tak
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462036 2
EAN / GTIN 4069515051620
Numer producenta 462036 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska. Automatyczne amortyzowane cofanie i zatrzymywanie się taśmy. Przesuwany zaczep przestawny.
Taśma pomiarowa żółta z nadrukami czarno-czerwonymi.