Svinovací metr, Délka pásu: 2m

Artiklové číslo: 462036 2
Sleva
79,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 33,00 / 1 Metre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 850,00 CZK / ks
  • 1 270,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 548 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásu (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Žlutá; Černá
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 2 m
Šířka pásu 13 mm
Barva pásu Žlutá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 65 mm
Šířka krytu/rámu 22 mm
Výška krytu/rámu 57 mm
Barva krytu/rámu Černá; Žlutá
Materiál ocel; plast
S okénkem pro prohlížení ano
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462036 2
EAN / GTIN 4069515051620
Číslo výrobce 462036 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastové pouzdro se snímatelnou opaskovou sponou. Automatické, tlumené navíjení a blokování pásma. Posuvný kluzný koncový háček.
Měřicí pásmo žluté, s černým/červeným potiskem.