{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | amarillo; negro | |
| Graduación | milímetros | |
| Unidad rango de medición | Metro | |
| Capacidad de medición mín. | 0 m | |
| Capacidad de medición máx. | 2 m | |
| Anchura de cinta | 13 mm | |
| Color de la cinta | amarillo | |
| Tipo de cinta métrica | Cinta métrica enrollable | |
| Longitud carcasa / bastidor | 65 mm | |
| Anchura carcasa / bastidor | 22 mm | |
| Altura carcasa / bastidor | 57 mm | |
| Color carcasa / bastidor | amarillo; negro | |
| Material | Acero; plástico | |
| Con ventana | sí | |
| Enrollado automático de la cinta | sí | |
| Parada/detención de la cinta | sí | |
| Con clip para cinturón | sí | |
| Clase de precisión | EG 2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | Cinta métrica |
| Número de artículo | 462036 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515051620 | |
| Número del fabricante | 462036 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |