Ocelové měřicí pásmo „Quickmeter“, Délka pásma: 2Hm

Artiklové číslo: 461992 2H
Cena za 1 ks (CZK 147,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 270,00 CZK / ks
  • 328,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Quickmeter
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 2 m
Šířka pásu 16 mm
Barva pásu Bílá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 62 mm
Šířka krytu/rámu 24 mm
Výška krytu/rámu 62 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 62 mm
Celková šířka 24 mm
Celková výška 62 mm
Automatický zpětný chod pásu ano
Nerez ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461992 2H
EAN / GTIN 4045197679512
Číslo výrobce 461992 2H
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nerezové, nerozbitné pásmo z ušlechtilé oceli s oděruvzdorným lakováním.
S praktickým klipsem na opasek.
Se sklopným háčkem.

Výhoda:

Díky konvexnímu vyklenutí přiléhá pásmo těsně ke stolu; rozměry tak lze odečítat snadno a bezchybně přenášet.

Funkce:

Odvíjí se po stisknutí tlačítka samostatně a zastaví se při uvolnění tlačítka.